{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 3 % | |
| Audinio dalis, elastanas | 3 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 76 % | |
| Audinio dalis, Nailonas | 18 % | |
| Gamintojo pavadinimas | TOP SUMMER | |
| Dydžių duomenys | ribos | |
| Dydžiai min. | 45 | |
| Dydžiai maks. | 47 | |
| Transportavimas drėgnomis sąlygomis | dry | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastanas; Nailonas; poliesteris | |
| Produkto rūšis | kojinės |
| Produkto numeris | 091925 45-47 | |
| EAN / GTIN | 8023796145429 | |
| Gamintojo numeris | CC-000-00 L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it |