{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, coton | 35 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 65 % | |
| Température, lavage normal | 70 °C | |
| Température, lavage industriel | 70 °C | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | signalisation | |
| Taille DE | 64 | |
| Position | arrière; droite | |
| Classe, EN ISO 20471 | 1 | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Composition du tissu | coton; polyester | |
| Densité du tissu | 240 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel; lavage normal | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui | |
| Caractéristiques | hydrofuge; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091720 64 | |
| EAN / GTIN | 7330509401637 | |
| Gamintojo numeris | 156418118953C64 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |