{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 70 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 70 °C | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 46 | |
| Padėtis | apačioje; dešininis | |
| Klasė, EN ISO 20471 | 1 | |
| Spalva | mėlyna; oranžinės spalvos | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 240 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; įprastas skalbimas | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Savybės | atsparus vandeniui; atspindi šviesą | |
| Standartas | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091720 46 | |
| EAN / GTIN | 7330509401545 | |
| Gamintojo numeris | 156418118953C46 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |