{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Color, azul | Azul noche | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 70 °C | |
| Temperatura, Lavado industrial | 70 °C | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de aplicación | Protección con alta visibilidad | |
| Tamaño DE | 48 | |
| Posición | Detrás; derecha | |
| Clase, EN ISO 20471 | 1 | |
| Color | azul; Color naranja | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster | |
| Densidad tejido | 240 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial; Lavado normal | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí; sí | |
| Características | Reflectante; repelente al agua | |
| Norma | EN 14404; EN ISO 20471 |
| Produkto numeris | 091720 48 | |
| EAN / GTIN | 7330509401552 | |
| Gamintojo numeris | 156418118953C48 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |