{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 65% poliészter; 35% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 240 g/m2 | |
Mosás | 70 °C színes ruha; Ipari mosáshoz alkalmas | |
Festék | narancssárga / tengerkék | |
Konfekcióméret DE | 64 | |
Szabvány | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (láthatósági) | 1. osztály | |
Termék fajtája | Láthatósági nadrág |
Cikkszám | 091720 64 | |
EAN / GTIN | 7330509401637 | |
Gyártó száma | 156418118953C64 |