Multinorm kelnės, mėlynos / geltonos, Dydis DE: 58

Prekės Nr.: 091682 58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Dydis INT Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Liekni vyriški dydžiai (ūgis 182 cm - 186 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Stambūs vyriški dydžiai (ūgis 170 cm - 174 cm)
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, geltona Signalinė geltona
Audinio dalis, medvilnė 30 %
Audinio dalis, specialus pluoštas 1 %
Audinio dalis, modakrilas 44 %
Audinio dalis, Poliamidas 20 %
Audinio dalis, aramidas 5 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos
Dydis DE 58
Padėtis apačioje; dešininis; kairinis; priekyje
Kišenių skaičius, priekyje 3 vnt.
Kišenių skaičius, dešininis 1 vnt.
Kišenių skaičius, apačioje 2 vnt.
Kišenių skaičius, kairinis 1 vnt.
Klasė, EN ISO 11611 1
Klasė, EN ISO 20471 1
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna; geltona
Audinio sudėtis aramidas; medvilnė; modakrilas; Poliamidas; specialus pluoštas
Audinio tankis 260 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje
Džiovinimas švelnus džiovinimas džiovyklėjė
Lyginti vidutinio karštumo (<150°)
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip; taip; taip
Užsegimas mygtukas; užtrauktukas
Savybės atspindi šviesą; neįsielektrina; sutvirtinta kelių zona
Standartas EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091682 58
EAN / GTIN 7330509622247
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs dėvėti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdirbimas garantuoja ilgą ir patogų nešiojimą.
Multinorm kelnės sudarytos iš specialaus audinio mišinio, suteikiančio joms antistatines ir ugniai atsparias savybes.
  • Nuimama kišenėlė kortelei.
  • Kišenė ant sėdmenų su klostėmis ir atvartu.
  • Kišenė ant klešnės su klostėmis.
  • Kišenė ant klešnės su antkišeniu ir spaude.
  • Kišenė mobiliajam telefonui ir rašiklio kišenė.
  • Sustiprinta kišenė liniuotei.
  • Ugniai atsparios šviesą atspindinčios juostelės su dvigubomis siūlėmis.

Standartas:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, klasė 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 20471, klasė 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².
  • EN 13034.

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.