Pantalón multinorma inherente, azul marino / amarillo, Talla de confección DE: 58

Número de artículo: 091682 58
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Color, amarillo Amarillo señales
Porcentaje de tejido, Algodón 30 %
Porcentaje de tejido, Fibra especial 1 %
Porcentaje de tejido, Modacrílico 44 %
Porcentaje de tejido, Poliamida 20 %
Porcentaje de tejido, Aramida 5 %
Temperatura, Lavado a máquina 60 °C
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores; Protección con alta visibilidad
Tamaño DE 58
Posición Detrás; derecha; izquierda; Delante
Número bolsillos, Delante 3 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 2 ud.
Número bolsillos, izquierda 1 ud.
Clase, EN ISO 11611 1
Clase, EN ISO 20471 1
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul; amarillo
Composición del tejido Aramida; Algodón; Modacrílico; Poliamida; Fibra especial
Densidad tejido 260 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado a máquina
Secar Secado delicado en secadora
Plancha Moderadamente caliente (<150°)
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Botón pulsador; Cremallera
Características Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático
Norma EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091682 58
EAN / GTIN 7330509622247
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

Ropa multinorma innovadora de diseño moderno. Elevado factor de protección y gran comodidad. Los cortes modernos, los tejidos de alta calidad y el buen acabado garantizan una aceptación elevada y una gran durabilidad.
Pantalón multinorma inherente hecho de una mezcla especial de tejidos, que da a los pantalones sus propiedades antiestáticas e ignífugas.
  • Bolsillo desmontable para identificación.
  • Bolsillo trasero con fuelle y solapa.
  • Bolsillo en la pierna con fuelle.
  • Bolsillo en la pierna con solapa y botón de presión.
  • Bolsillo para el teléfono y bolígrafos.
  • Bolsillo para el metro reforzado.
  • Bandas reflectantes ignífugas con doble costura.

Norma:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, clase 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1.
  • EN ISO 20471, clase 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm², ELIM 10 cal/cm².
  • EN 13034.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.