ESD vyriški polo marškinėliai CONDUCTEX® Cotton Knit, mėlyni, Dydis: L

Prekės Nr.: 091627 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 95 %
Audinio dalis, Anglies 5 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies
Audinio tankis 160 g/m2
Produkto rūšis Polo marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai L
Kišenių skaičius 1 vnt.
Lytis Vyriškas modelis
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091627 L
EAN / GTIN 4050274470814
Gamintojo numeris 08011 86004 002 45-L
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Paskirtis: elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.
ESD polo marškinėliai iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno su laidžia apykakle.
  • Kišenė ant krūtinės su spaude.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Standartas:

EN 61340-5-1.