• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Polo ESD de caballero CONDUCTEX® Cotton Knit, azul marino, Tamaño: L

Número de artículo: 091627 L
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
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Tipo de producto Polo
Talla internacional L
Número bolsillos 1 ud.
Sexo Caballero
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091627 L
EAN / GTIN 4050274470814
Número del fabricante 08011 86004 002 45-L
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Polo ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena con cuello polo conductor.
  • Bolsillo superior con cierre de botón.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Norma:

EN 61340-5-1.