Apsauginės suvirintojo kelnės PROBAN, mėlynos, Dydis DE: 98

Prekės Nr.: 091597 98
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Serija PROBAN
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui
Dydis DE 98
Padėtis priekyje; apačioje
Kišenių skaičius, priekyje 2 vnt.
Kišenių skaičius, apačioje 1 vnt.
Klasė, EN ISO 11611 2
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė
Audinio tankis 380 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis kelnės
Lytis Vyriškas modelis
Su kišenėmis taip; taip
Užsegimas mygtukas; saga
Užsegimo juosta paslėpta taip
Savybės kvėpuojantis
Standartas EN ISO 11611; EN ISO 11612
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091597 98
EAN / GTIN 4050274859831
Gamintojo numeris 01096 20084 003 41-98
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai, vienspalviai suvirintojo apsauginiai drabužiai yra ypač tvirti ir sujungia dėvėjimo komfortą ir puikų oro pralaidumą. Apranga užtikrina apsaugą nuo kibirkščių ir suvirinimo purslų. Be to, serija pasižymi atsparumu karščiui, kuris išlieka net pakartotinai skalbiant. Panaudojimo sritis: plieno apdirbimo darbai, metalo apdirbimo pramonė, suvirinimas, gamyklų statyba, liejyklos.
PROBAN® kelnėse yra daug kišenių įrankiams laikyti. Ties kelnių juosmeniu yra paslepta saga.
  • Dvi kišenės su atvartais.
  • Sustiprintos petnešos, metras ir kišenė ties sėdmenimis su atvartu ir paslėpta spaude.
  • Juostelė su paslėptomis sagomis.

Standartas:

  • EN ISO 11611, klasė 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Pastaba:

Pagal paklausimą galima užsakyti gaminius, kurių gramatūra – 470g/m2, sertifikuotus pagal EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Arba lengvesnis variantas, kurio gramatūra 320 g/m2, patikrinta pagal EN 11611, 1, klasė 1, A1 ir EN 11612 A1, B1, C1. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.