{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Audinio dalis, medvilnė | 100 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Serija | PROBAN | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui | |
| Dydis DE | 58 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 1 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 2 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | mėlyna | |
| Audinio sudėtis | medvilnė | |
| Audinio tankis | 380 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas; saga | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Standartas | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091597 58 | |
| EAN / GTIN | 4050274859725 | |
| Gamintojo numeris | 01096 20084 003 41-58 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com |