• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Striukė Rockford, rugiagėlių mėlynumo, unisex dydis: 2XL

Prekės Nr.: 091572 2XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Kobalto mėlyna
Audinio dalis, medvilnė 35 %
Audinio dalis, poliesteris 65 %
Temperatūra, pramoninis skalbimas 60 °C
Serija INDUSTRY
Gamintojo pavadinimas Rockford
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva mėlyna
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 270 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje
Taikymo būdas thermo
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės priekyje
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Su lipuku ne
Tarptautiniai dydžiai, Unisex 2XL
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Kišenėlė su atvartu
Užsegimas mygtukas; užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; sandari juostelė; stati apykaklė
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091572 2XL
EAN / GTIN 5707209813633
Gamintojo numeris 10509-442-11 2XL
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Striukė su apykakle ir dviem kišenėmis ant krūtinės su antkišeniu bei vidine kišene.
  • Užtikrinama judėjimo laisvė.
  • Užtrauktukas su juostele, apsaugančia nuo oro sąlygų, ir uždengtomis spaudėmis.
  • Liemens ir rankogalių plotį galima reguliuoti spaudėmis.

Mascot® INDUSTRY. Klasikinių, pramonei skirtų drabužių linija, vienspalviai su kontrastingomis siūlėmis. Tvirti ir neplyštantys dėl trigubų siūlių. Sukurta pramoninėms skalbykloms. Tiekiami skirtingų spalvų ir medžiagų.

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos, dydžio ar medžiagos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.