{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Bizflame | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Audinio sudėtis | 80% medvilnė; 19% poliesteris; 1% anglies pluoštas | |
| Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 340 g/m2 | |
| Rūbų standartas | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui; 60 °C švelnus skalbimas | |
| Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
| Spalva | pilka / mėlyna | |
| Drabužių dydis coliai | 38 | |
| Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 |
| Produkto numeris | 091447 38 | |
| EAN / GTIN | 5036108308330 | |
| Gamintojo numeris | FR06GRR38 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |