{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Audinio dalis, medvilnė | 33 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 63 % | |
| Audinio dalis, elastolefinas | 4 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 40 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 29 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis; kairinis | |
| Spalva | juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; elastolefinas; poliesteris | |
| Audinio tankis | 260 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | užtrauktukas | |
| Savybės | sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 14404 |
| Produkto numeris | 091425 29 | |
| EAN / GTIN | 7330509923856 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |