{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Kobalto mėlyna | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Temperatūra, pramoninis skalbimas | 60 °C | |
| Serija | BODYFORCE | |
| Aprašyta dalis | Hauptstoff; Kontrasteinsätze | |
| Gamintojo pavadinimas | Bundhose BODYFORCE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 25 | |
| Padėtis | dešininis; kairinis | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, kairinis | 2 vnt. | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 260 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas | |
| Savybės | atspindi šviesą; sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 14404 |
| Produkto numeris | 091124 25 | |
| EAN / GTIN | 4053813491523 | |
| Gamintojo numeris | 2225 5302-4699-25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu |