Vyriški marškiniai Yellow Bow 50 M

Prekės Nr.: 090287 M
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 60% medvilnė; 40% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 130
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 40 °C švelnus skalbimo ciklas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Yellow Bow 50
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 60% medvilnė; 40% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 130 g/m2
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Plovimas 40 °C švelnus skalbimo ciklas
Apykaklės dydis 40 cm
Spalva balti
unisex dydis M
Produkto rūšis Marškiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 090287 M
EAN / GTIN 7332592204676
Gamintojo numeris 2905001-100-5

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Dydžių lentelę rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį