• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Camisa caballero Yellow Bow 50 M

Número de artículo: 090287 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
  • Composición del tejido: 60% algodón; 40 % poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 130
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 40 °C prendas delicadas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Yellow Bow 50
Sexo Unisex
Composición del tejido 60% algodón; 40 % poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 130 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 40 °C prendas delicadas
Ancho cuello 40 cm
Color blanco
Tamaño unisex M
Tipo de producto Camisa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 090287 M
EAN / GTIN 7332592204676
Número del fabricante 2905001-100-5

Descripción

Ejecución:

Camisa o blusa clásica de color liso de sarga de tejido de mezcla fino con detalles modernos. Gracias al acabado de alta calidad, el material no se arruga y es agradablemente suave de llevar. Buena libertad de movimiento gracias al canesú de espalda dividido. Excelente calidad del color. Secado rápido.

Nota:

Disponible en otros colores y como variante de manga corta y Slim-Fit a petición. La tabla de tallas se encuentra en nuestra sección informativa al final del catálogo.
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra