{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Audinio dalis, medvilnė | 50 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 50 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 60 °C | |
| Serija | Performance | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Apykaklės dydis | 37 cm; 38 cm | |
| Spalva | pilkas | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 120 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | marškiniai / palaidinės | |
| Tarptautiniai dydžiai | S | |
| Lytis | Moteriškas modelis | |
| Rankovių ilgis | ilgos rankovės | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 090273 S | |
| EAN / GTIN | 4045981117572 | |
| Gamintojo numeris | 121-028/S | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Germany, www.hakro.com |