{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio antracite | |
| Percentuale di tessuto, Cotone | 50 % | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 50 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 60 °C | |
| Serie | Performance | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Ampiezza collare | 37 cm; 38 cm | |
| Colore | grigio | |
| Composizione del tessuto | cotton; polyester | |
| Spessore del tessuto | 120 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Tipo di prodotto | Camicia da uomo / donna | |
| Dimensione internazionale | S | |
| Genere | da donna | |
| Lunghezza manica | Manica lunga | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 090273 S | |
| EAN / GTIN | 4045981117572 | |
| Codice del produttore | 121-028/S | |
| Produttore/persona responsabile | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |