Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Marškinėliai Mikralinar®, raudoni, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 090125 M

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 50 %
Audinio dalis, poliesteris 50 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 60 °C
Serija Performance
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva raudona
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 160 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai M
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090125 M
EAN / GTIN 4045981036507
Gamintojo numeris 281-002/M
Gamintojas / atsakingas asmuo HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Germany, www.hakro.com

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai funkcionalūs marškinėliai iš minkštų, lengvai prižiūrimų ir tamprių medžiagų Performance ir MIKRALINAR® derinio. Su dviguba siūle ties pečiais, rankovėmis ir juosmeniu. Paruošta taip, kad nesusitrauktų.