GARANT GreenPlus label for identifying compressed-air cans, Type: F

Prekės Nr.: 088030 F
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Finisher Etikett
Produkto rūšis etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088030 F
EAN / GTIN 4069515046084
Gamintojo numeris 088030 F
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

The GARANT GreenPlus label is used to identify the GARANT compressed-air can. This compressed-air can is ideal for effectively removing dirt over large areas and is compatible with the GARANT GreenPlus cleaning agents. The GARANT GreenPlus Finisher label provides an easy way to identify the compressed-air can accordingly.

Tinka:

GARANT compressed-air can No. 083544 620; No. 083544 1000.
GARANT GreenPlus Finisher degreaser container No. 088004 20; No. 088004 200; No. 088004 500.