Šiam produktui yra alternatyva

Rankinis šepetys Natūralus kokosas, Ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 087552 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 379 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas korpuso ilgis 280 mm
darbinis ilgis 70/60 mm
Šerių plotis 40 mm
Šerių ilgis 150 mm
Korpuso medžiaga tiesus medinis pagrindas
koto kraštai suapvalinta
Komplektavimas Kokosas
Produkto rūšis Rankinė šluotelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087552 280
EAN / GTIN 4250560519511
Gamintojo numeris 10210010
Gamintojas / atsakingas asmuo NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Germany, www.noelle-profi-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesus medinis korpusas su užapvalintais koto kraštais. Šeriais padengtas plotas apie 150×40 mm, aukštis 70/60 mm.