Šiam produktui yra alternatyva

Pramoninė šluota Natūralus kokosas, Ilgis: 400mm

Prekės Nr.: 087530 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
335 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

korpuso plotis 400 mm
Šerių forma pilnai padengtas
Korpuso medžiaga medinė galva
su grandymo skarda ne
kotų sistema Skylė kotui
tinka koto ⌀ 24 mm
Komplektavimas Kokosas
naudojama - purvui didesniems nešvarumams
Produkto rūšis Šluota

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Gamintojo numeris 230100
Gamintojas / atsakingas asmuo NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Germany, www.noelle-profi-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Medinė galva su kiauryme kotui ⌀ 24 mm. Didesniems nešvarumams. Natūralus kokosas.