Van alternatíva erre a termékre

Ipari beltéri seprű Természetes kókusz, Hossz: 400mm

Cikkszám: 087530 400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Test szélessége 400 mm
Sörte alakja Teljesen felszerelve
Test anyaga Nyeregfa
kaparólemezzel nem
Nyélrendszer Nyélfurat
Hozzávaló nyél ⌀ 24 mm
Felszereltség Kókusz
Felhasználási terület – Szennyeződés durvább szennyeződéshez
Termék fajtája Seprű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Gyártó száma 230100
Gyártó/felelős személy NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Leírás

Kivitel:

Seprűfej 24 mm ⌀-jű nyél furattal, teljesen betűzve. Durvább szennyeződésekhez. Természetes kókusz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek