Postoji alternativa za ovaj artikl:

Metla za industrijsku halu Prirodni kokos, duljina: 400mm

Artikl br.: 087530 400
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina tijela 400 mm
Oblik obruba potpuno ispunjeno
Materijal tijela drvena glava
s limom za zaštitu od ogrebotina Ne
Sustav drški Prihvat za dršku
prikladno za ⌀ drške 24 mm
Opremanje Kokos
Područje primjene – zaprljanje za grubu prljavštinu
Vrsta proizvoda Metla

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 087530 400
EAN / GTIN 4250560519542
Broj proizvođača 230100
Proizvođač/odgovorna osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Izvedba:

Drvena glava s prihvatom za dršku ⌀ 24 mm, potpuno nasađena. Za grubu prljavštinu. Prirodni kokos.