{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vienpolio plotis | 44 mm | |
| Vienpolio gylis | 11 mm | |
| Aukštis | 35 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Forma | pasagos | |
| Su tvirtinimo galimybe | taip | |
| Temperatūra maks. | 550 °C | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 235 N | |
| Medžiaga magnetinė šerdis | aliuminio, nikelio ir kobalto |
| Produkto numeris | 085934 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197372604 | |
| Gamintojo numeris | 085934 35 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |