Cilindrinė spyna su keliais raktais, Korpuso ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 085880 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 30 mm
Lankelio ⌀ 5 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
lankelio medžiaga Plienas, chromuotas
Užraktas su skirtingais raktais
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
tinka apyraktėms ne
grūdintas lankelis taip
lankelis su dvigubu užraktu taip
rakto skylutė uždengta ne
Užraktas nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Spynų kiekis 1
Raktų skaičius 3
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826
Gamintojo numeris 085880 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pakabinama spyna su nerūdijančiu užraktu, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse.
Tvirtas žalvario korpusas.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 3 raktais.