Cilindrinė spyna su keliais raktais, Korpuso ⌀: 50mm

Prekės Nr.: 085880 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 321 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kodo ratas -
Raktų skaičius 3 vnt.
Produkto rūšis cilindrinė spyna
Spynų kiekis 1
Lanko skersmuo 8 mm
Lankelio medžiaga plienas
Užrakto būdas su skirtingais raktais
Užraktas tikslus užrakto mechanizmas
Korpuso skersmuo 50 mm
Korpuso medžiaga žalvaris
Savybės grūdintas lankelis; lankelis su dvigubu užraktu; nerūdija

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085880 50
EAN / GTIN 4045197442840
Gamintojo numeris 085880 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pakabinama spyna su nerūdijančiu užraktu, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse.
Tvirtas žalvario korpusas.

Funkcija:

Rakinama keliais raktais reiškia, kad vienu raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

Tiekiama:

Pakabinama spyna su 3 raktais.