Kodinė spyna, Korpuso ⌀: 20mm

Prekės Nr.: 085830 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso ⌀ 20 mm
Lankelio ⌀ 3,2 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
gali būti rakinamos įrangos dalimi ne
kodus galima pasikeisti ne
skaičių deriniai pasirenkami individualiai taip
tinka apyraktėms ne
Raktų skaičius 0
skaičių ratukų kiekis 3
Produkto rūšis Pakabinama spyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Gamintojo numeris 80 20 M SB
Gamintojas / atsakingas asmuo BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Germany, www.burg-waechter.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas. Skaičių deriniai pasirenkami individualiai.
Su 3 skaičių ratukais.