Lipnioji pakavimo juosta 50X66

Prekės Nr.: 083678 50X66
(0,15 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 58153
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PP folija
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 25 N/mm
Tamprumas 80 %
Stipris tempiant 400 N/mm
atsparus temperatūrai iki 120 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Spalva skaidri
Ilgis 66 m
Plotis 50 mm
Storis 0,056 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 1
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083678 50X66
EAN / GTIN 4042448164964
Gamintojo numeris 58153-00000-00

Aprašymas

Modelis:

Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių, tylus klijavimas.
tesapack® Eco & Strong yra aplinkai draugiška PP pakavimo juosta iš 100% perdirbamos medžiagos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys