{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 3M® Temflex® 165 | |
| Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
| Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
| Sukibimas su plienu | 0,2 N/mm | |
| Tamprumas | 200 % | |
| Stipris tempiant | 2 N/mm | |
| Paskirtis | Izoliavimas; Rišimas; Tvirtinimas; Žymėjimas; Ženklas | |
| atsparus temperatūrai iki | 90 °C | |
| Yra pamušalas | ne | |
| Laikymo temperatūra | 20 °C - 23 °C | |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 60 % | |
| Spalva | juoda | |
| Ilgis | 25 m | |
| Plotis | 19 mm | |
| Storis | 0,15 mm | |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |
| Produkto numeris | 083654 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4054596615373 | |
| Gamintojo numeris | 7100184810 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |