Lipnioji pakavimo juosta 50X50

Prekės Nr.: 083644 50X50
(0,17 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 57180
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Popierius
Klijai Sintetinis kaučiukas
Sukibimas su plienu 75 N/mm
Tamprumas 8 %
Stipris tempiant 500 N/mm
atsparus temperatūrai iki 40 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva ruda
Ilgis 50 m
Plotis 50 mm
Storis 0,1 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 1
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Gamintojo numeris 57180-00000-02

Aprašymas

Modelis:

Universali pakavimo lipni juosta gali būti naudojama ant visų parduodamų rankinių klijuoklių, tylus klijavimas.
tesapack® popierius ecoLogo® 57180 plėšomas rankomis ir pagamintas iš 60% ekologiškos medžiagos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys