PVC lipni juosta YELLOW

Prekės Nr.: 083636 YELLOW
(0,23 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 764i
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,21 N/mm
Tamprumas 180 %
Stipris tempiant 2,28 N/mm
Ypatybė atsparus dilimui; puikiai priglunda; atsparus korozijai; atsparus drėgmei
Paskirtis Rišimas; Žymėjimas; Uždarymas
atsparus temperatūrai iki 29 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva geltona
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,125 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083636 YELLOW
EAN / GTIN 50021200456621
Gamintojo numeris 7000144706

Aprašymas

Modelis:

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.
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
    Spalva Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį