Plieninė tepalinė su purkštuvu, Talpa: 300ml

Prekės Nr.: 083539 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžio ilgis 155 mm
Paviršiaus apdirbimas dažyt.
Produkto rūšis tepalinė
Medžiagos konteineris Plienas
Talpa 300 ml

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083539 300
EAN / GTIN 8429765164666
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Kokybiškai lakuota plieninė tepalinė su purkštuvu bei tvirtu ir galingu žalvariniu pompos mechanizmu. Standus ir lankstus 155 mm ilgio metalinis purškimo vamzdis dėl šiluminės varžos idealiai tinka alyvoms ir dyzelinui.