Acél olajozó kanna, Űrtartalom: 300ml

Cikkszám: 083539 300
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 300 ml
Csőhossz 155 mm
Edény anyaga Acél
Felületkezelés festett
Termék fajtája Olajozó fecskendőkanna

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083539 300
EAN / GTIN 8429765164666
Gyártó/felelős személy Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Olajozó kiváló minőségű, antracit festett acél edénnyel és nagyon stabil és nagy teljesítményű sárgaréz pumpával. Az egy-egy merev és rugalmas 155 mm hosszú fém szórócső a hővel szembeni elleálló képességének köszönhetően ideálisan alkalmas olajokhoz és gázolajhoz.