Burette à huile en acier, Capacité: 300ml

Réf.: 083539 300
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tuyau 155 mm
Traitement de surface avec vernis
Type de produit burettes à huile
Matériau récipient Acier
Capacité 300 ml

Identification et classification

Référence article 083539 300
EAN / GTIN 8429765164666
Fabricant/personne responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Burette à huile avec récipient en acier verni anthracite de haute qualité et puissant mécanisme de pompe en laiton. Les tubes d’injection métalliques rigide et flexible de 155 mm de long chacun conviennent parfaitement pour les huiles et le diesel grâce à leur résistance à la chaleur.