Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu, Tinka indų dydžiams: 50ml

Prekės Nr.: 083344 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka indų dydžiams (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka indų dydžiams 50 ml
Produkto rūšis Pompa

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083344 50
EAN / GTIN 793406089662
Gamintojo numeris 608966
Gamintojas / atsakingas asmuo Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

Rankinis dozavimo prietaisas, skirtas prisukti prie 50 ml indų, veikia visose padėtyse, nelaša, paprastas valdyti. Nereikia prijungti elektros ar suslėgto oro.

Paskirtis:

Tiksliai dozuoti varžtų apsaugas ir sujungimo produktus nuo 0,01 iki 0,4 ml. Netinka momentiniams klijams ir gruntui.