Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Modulinis ultragarsinis valymo prietaisas MOD, Talpa: 60l

Prekės Nr.: 082922 60

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082922 60
Gamintojo numeris SW60MOD-B / 101402/ 101300

Aprašymas

Modelis:

Vonelės iš dengto arba suvirinto nerūdijančiojo plieno. Temperatūros valdymas nuo 30 °C iki 80 °C kas 5 °C.
Moduliniai prietaisai su kelių dažnių technologija. Voneles iš Duplex nerūdijančio plieno galima papildyti alyvos separatoriais, pompų filtravimu ir papildomais šoniniais keitikliais. Galima papildyti skalavimo prietaisu ir karšto oro džiovintuvu.
  • Ultragarso svyravimų sistemos: keletas ultragarso generatorių mikroskopiniu būdu gamina mažus vakuumo burbuliukus, kurie, spaudžiami slėgio svyravimų, pašalina nuo valomo paviršiaus nešvarumų daleles.
  • Boost funkcija: antroji valymo pakopa „Powerclean“ dideliems nešvarumams ar oksiduotoms vietoms valyti.
  • Sweep funkcija: homogeniškam garso lauko suskirstymui.
  • Degas ir Autodegas funkcija: iš naujai paimto valymo skysčio pašalinamos dujos.

Paskirtis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis, naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos (Nr. 082930). Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.

Tiekiama:

Ultragarso valymo prietaisas su dangteliu, be krepšio (Nr. 082926).

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.
Mono ultragarsiniai valymo prietaisai su privirintomis vonelėmis iš Duplex aukštos kokybės plieno skirti ypač sunkiems atvejams, pvz., valyti nešvarumus, susidariusius iš šlifavimo ir poliravimo priemonių; jie užsakomi atskirai.
Įstatomą krepšį rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje Nr. 082926.