Lankstus magnetinis laikiklis, Magneto traukimo jėga: 300g

Prekės Nr.: 081670 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
642 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Magneto traukimo jėga (g) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 7,5 mm
Bendras ilgis 520 mm
Magneto ⌀ 5 mm
Magneto laikymo jėga 3 N
Magneto traukimo jėga 300 g
Produkto rūšis Magnetiniai keltuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081670 300
EAN / GTIN 4045197487100
Gamintojo numeris 081670 300
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su nuolatiniu magnetu. Lankstus, chromuotas kotas ergonomiška 2 komponentų plastikine rankena.