{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | zona 0; zona 20 | |
Colore corpo | giallo | |
Corrente di illuminazione | 130 lm - 165 lm | |
Durata | 8 h | |
Distanza di illuminazione | 100 m | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
Lunghezza complessiva | 170 mm | |
⌀ Testa | 35 mm | |
Peso | 176 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081521 4AAZOOM | |
EAN / GTIN | 032705145410 | |
Codice del produttore | 514541 |