• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

LED apžiūros šviestuvas su baterija, Šviestuvo galvutės ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 081421 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šviestuvo galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ATEX zona Nera
Apšvietimo kampas 10 laipsniai
Šviesos srautas 25 lm
Maitinimas Baterijų veikimas
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas LR6
Įmontuotų baterijų Nr. 081559 LR6
Bendras ilgis 490 mm
Galvos ⌀ 10 mm
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Gamintojo numeris 600.07
Gamintojas / atsakingas asmuo the next less‘n‘more gmbh, Scheidtweilerstraße 79, 50933 KÖLN, Germany, www.less-n-more.com

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš masyvaus aliuminio, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams.
1× apžiūros veidrodis ⌀ 30 mm, žiedinis magnetas.