LED apžiūros šviestuvas su baterija 25 mm

Prekės Nr.: 081421 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ATEX zona Nera
Apšvietimo kampas 100 laipsniai
Šviesos srautas 180 lm
Maitinimas Baterijų veikimas
Baterijų kiekis 2
Baterijos tipas LR6
Įmontuotų baterijų Nr. 081559 LR6
Bendras ilgis 600 mm
Galvos ⌀ 25 mm
Produkto rūšis Apžiūros lemputė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081421 25
EAN / GTIN 2050001694911
Gamintojo numeris 500.05-4500

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš masyvaus aliuminio, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams.
1× apžiūros veidrodis INOX 40×65 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys