Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos), ilgas Uni, Sriegis: M5

Prekės Nr.: 080757 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Koto skersmuo DS 6 mm
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 4,5 mm
Konfigūruojam. ne
Naudojama, kai gręžimo tipas kiauroji kiaurymė
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis Terminis grąžtas
Ausführung Kragen plokščias (be iškyšos)
Sriegiams M M5
Materialstärke min. 0,7 mm
Medžiagos storis maks. 4 mm
empfohlene Antriebsleistung 1 kW
empfohlene Drehzahl 2 600 min-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080757 M5
EAN / GTIN 4069515008921
Gamintojo numeris 080757 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.
Terminis grąžtas, plokščias (be iškyšos).
Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.
ER užveržimo raktas Nr. 309680.
HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.