Saugus žarnų vyniotuvas, plastikinis korpusas Suslėgtas oras, Naudingasis žarnos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 080078 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 310 mm
Korpuso gylis 190 mm
Korpuso aukštis 406 mm
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso spalva mėlyna
Išėjimo jungtis 1/4 in
maksimalus darbinis slėgis 16 bar
naudingasis žarnos ilgis 10 m
Žarnos išorinis ⌀ 12 mm
Žarnos vidinis ⌀ 8 mm
Žarnos medžiaga Poliuretano
Žarnos spalva oranžinis
Automatinis vyniojimo įtaisas SCS taip
Tinka Suslėgtas oras
Produkto rūšis Žarnų vyniotuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080078 10
EAN / GTIN 4062406284671
Gamintojo numeris 080078 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Patikimas žarnų vyniotuvas itin atsparus lūžiams, su uždaru plastikiniu korpusu naudoti zonose, kuriose daug nešvarumų ir dulkių.
  • Žarnos kreipiančioji ir kontroliuota įtraukimo sistema.
  • Integruotas fiksavimo kamuoliukas.
  • PU žarna pasižymi dideliu atsparumu dilimui, su plieniniais pneumatiniais antgaliais dideliems srautams.
  • Nulenkiamas sieninis laikiklis skirtas tvirtinimui ant sienos ar lubų.

Žarnų suspaustam orui vyniotuvas. Ryškios oranžinės spalvos tvirta žarna. Užtikrina saugų naudojimą.

Tiekiama:

Su GARANT apsaugine mova iš plieno ir antgaliu.

Pastaba:

Tinkamas apsaugines movas rasite Nr. 080270080272.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Produkto Nr. 080078: Skirta tik vidaus naudojimui su suspaustu oru.
  • Produkto Nr. 080079: Skirta tik vidaus naudojimui su vandeniu.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Prieš atlikdami remonto, techninės priežiūros ir valymo darbus atjunkite žarną nuo maitinimo šaltinio.
  • Atraminis laikiklis, skirtas montuoti ant plokščios sienos arba lubų pritaikytas žarnos ritės svoriui.
  • Po naudojimo atjunkite visas jungtis.
  • Po naudojimo pilnai suvyniokite žarną.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite žarnos ritės prieš tai jos nepritvirtinę prie sienos arba lubų.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudokite degioms dujoms.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Netraukite žarnos staigiai.
  • Nenaudokite žarnos šalia aštrių briaunų.
  • Padėkite žarną lygiai ant grindų, nesukite jos ir venkite susidarančių kilpų.