Spiralinė 1/4 colio žarna iš nailono su mova, Naudingasis žarnos ilgis: 5m

Prekės Nr.: 080057 5
Kaina už vieną 1 vnt. (10,44 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
857 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungties tipas, Įėjimas Greitojo jungimo mova
Jungties tipas, Išvestis Kištukiniai speneliai
Dydis, Greitojo jungimo mova 1/4 in
Produkto rūšis Schlauch
Žarnos forma spiralės formos
Žarnos medžiaga Nailonas
Išorinis žarnos skersmuo 8 mm
Žarnos vidinis skersmuo 6 mm
naudingasis žarnos ilgis 5 m
Temperatūra min. −60 °C
Temperatūra maks. 60 °C
Darbinis slėgis maks. 10 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080057 5
EAN / GTIN 4062406734848
Gamintojo numeris 080057 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lanksti nailono žarna. Atsparumas temperatūrai nuo -60 iki +60 °C.

Tiekiama:

Po 1 žalvarinę greitojo keitimo movą ir kištukinę movą.