Greitojo jungimo mova su vidiniu sriegiu 1/4 in

Prekės Nr.: 080171 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 295 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus darbinis slėgis 35 bar
Vidinis prijungimo sriegis 1/4 in
Srauto dydis 1 000 l/min
Produkto rūšis Mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080171 1/4
EAN / GTIN 4062406572693

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo movos NW 7,2. Srauto greitis 1000 l/min (oras). Žalvaris (grynas). Darbinis slėgis: PN 35 bar / temperatūra: -20 °C iki +100 °C.