Pneumatinis graviravimo brėžiklis, Tipas: P2505

Prekės Nr.: 079710 P2505
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Pneumatiniu būdu varomas
Gamintojo pavadinimas P2505
maksimalus oro poreikis 36 l/min
Smūgių dažnis 190 Hz
Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 1/8 in
Svoris 0,12 kg
Darbinis triukšmas 72 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 5,6 m/s2
19 mm
Ilgis 148 mm
Produkto rūšis Graviravimo brėžiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Gamintojo numeris 8425010272
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Graviravimo pieštukas su patobulinta graviravimo galvute puikiai tinka ženklinti įrankius, graviruoti ir tiksliai nuvalyti paviršių. Paprastai pakeičiamas kietlydinio smaigalys.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.
Su 1,8 m PVC žarna, vidinis ⌀ 3,2 mm.
Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.

Pastaba:

Atsarginius pjūklelius medienai rasite kataloge Nr. 079719.