{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Prijungimo sriegis | BSP | |
| Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
| Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) | 10 mm | |
| Maksimalus oro poreikis | 342 l/min | |
| Gamintojo pavadinimas | G2440 | |
| Maitinimas | varom. pneumatiniu būdu | |
| Įvorės skersmuo | 6 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 4 300 min-1 | |
| Darbinis triukšmas | 80 dB | |
| Atiduodamoji galia | 550 W | |
| Produkto rūšis | tiesinis šlifuoklis | |
| Bendras svoris | 0,9 kg |
| Produkto numeris | 079446 G2440 | |
| EAN / GTIN | 7322590020217 | |
| Gamintojo numeris | 8423031220 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Germany, www.atlascopco.de |