{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Skerspjūvis min., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 240 mm2 | |
| Skerspjūvis maks., neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | 240 mm2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | spaustuvas | |
| Tinka | neizoliuoti kabelių antgaliai ir jungtys | |
| Savybės | yra priverstinis fiksatorius | |
| Standartas | DIN 46235 | |
| Kotas / rankena | be rankenos / koto |
| Produkto numeris | 078286 240 | |
| EAN / GTIN | 4002395278954 | |
| Gamintojo numeris | 4932451764 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de |