Gręžimo staklės ALZTRONIC, Maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene: 16mm

Prekės Nr.: 076563 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 9003
Sūkių skaičius, min., 1 100 min-1
Laido ilgis 3 m
Naudojama galia 700 W
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
Spalvų tonai, baltas Signalinė balta
Sūkių skaičius, maks., 1 2 000 min-1
IP apsaugos klasė IP54
Gamintojo pavadinimas ALZTRONIC i16
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda; baltas
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Gręžimo galvutės aukščio reguliavimas nėra
Pastūma rankin.
Su staklių stalu taip
Staklių stalo aukščio reguliavimas rankin.
Stalo naudingasis ilgis 300 mm
Stalo naudingasis plotis 240 mm
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės min. 75 mm
Atstumas tarp suklio ir staklių stalo plokštės maks. 357 mm
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės min. 437 mm
Atstumas tarp suklio ir pagrindo plokštės maks. 437 mm
Suklio eiga 80 mm
Iškyša 190 mm
Kolonos skersmuo 65 mm
Skersmuo maks., plienas 16 mm
Produkto rūšis stacionarios gręžimo staklės
Sūkių skaičius 1
Tinka medžiagoms plienas
Įrankių laikiklio modelis su gręžimo griebtuvu; MK2
Gręžimas / gilinimas / įtrynimas plienas
Keičiama dešinė / kairė taip
Bendras svoris 83 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 076563 16
EAN / GTIN 2050002043541
Gamintojo numeris ALZTRONIC I16
Gamintojas / atsakingas asmuo ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 Altenmarkt an der Alz, Germany, www.alzmetall.de

Aprašymas

Modelis:

Didelio greičio, ilgaamžiškos ir tikslios gręžimo staklės. Multi-Touch ekranas su įbrėžimams atspariu stiklo paviršiumi optimaliam matomumui. Paprasta ir aiški vartotojo sąsaja dėl piktogramų ir ekrano. Skaitmeniniai gręžimo gylių rodmenys su nulinės padalos nustatymu.
Standartinė įranga:
  • 5 colių TFT - LCD ekranas su jutikline funkcija: rankinis suklio greičio nustatymas, faktinio greičio rodymas, integruotas gręžimo gylio rodmuo su jutikliniu nulinio taško perkėlimu, virtuali gręžimo gylio skalė ekrane, staklių būsenos indikatoriai ir įspėjamieji pranešimai ekrane, aptarnavimo informacija, galima rinktis iš šių kalbų: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Kintamosios srovės variklis 230 V, 50 Hz.
  • Jungties kištukas surinktas, kabelio ilgis 3 m.
  • Nuolatinis greičio reguliavimas naudojant potenciometrą.
  • Trys atskiri mygtukai sukimui pagal laikrodžio rodyklę - sukimas prieš laikrodžio rodyklę - sustojimas (suklio sustojimas naudojant stabdymo funkciją).
  • Suklio apsauga su elektros saugikliu.
  • Mygtukas (užfiksuojantis), skirtas avariniam sustabdymui NOT-HALT.
  • Pagrindinis jungiklis, rakinamas.
  • Spalva: DD balta spalva RAL 9003, PANTONE 7545c, juoda.
Su standžia gręžimo galvute ir reguliuojamo aukščio ir pasukamu staklių stalu.

Funkcija:

IP54: yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti kitas gręžimo stakles ir papildomą įrangą, pvz., LED staklių žibintus, technologinius kompiuterius ir kt.
Galima derinti su pasirinktiniu sriegio pjovimo įtaisu.